OVEM-07-H-B-QO-CE-N-1P Vakuumsaugdüse

OVEM Vakuumsaugdüse

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:OVEM-07-H-B-QO-CE-N-1P
Rubix:1822091
Hersteller:540022
EAN:4052568178246
OVEM-07-H-B-QO-CE-N-1P Vakuumsaugduese

Technische Zusammenfassung

Typovem-07-h-b-qo-ce-n-1p vakuumgenerator
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : OVEM-07-H-B-QO-CE-N-1P Vakuumsaugdüse


Vakuumsaugdüse OVEM-07-H-B-QO-CE-N-1P Versorgung/ Vakuumanschluss mit QS Verschraubungen, Abluftanschluss mit offenem Schalldämpfer. Nennweite Lavaldüse=0,7 mm, Rastermaß=20 mm, Bauart Schalldämpfer=offen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hohes Vakuum, * Standard)
Vakuumsaugduese

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht458,3 g
Typovem-07-h-b-qo-ce-n-1p vakuumgenerator
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84818079
460,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
548,45 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage