ODS10L1.8/LA6,200-M12 Optischer Abstandssensor
Optischer Abstandssensor
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:ODS10L1.8/LA6,200-M12
Rubix:3882885
Hersteller:50129535

Produktdetails : ODS10L1.8/LA6,200-M12 Optischer Abstandssensor
Tastsystem: gegen Objekt; Lichtquelle: Laser, rot; Lichtfleckgröße: 7 mm x 7 mm; Messbereich: bei 6 ... 90% Remission50 ... 3.500 mm50 ... 8.000 mm; Geometrische Auflösung: 1,0 mm; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Analogausgänge: 1 St.; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Ausgang: konfigurierbar, Werkseinstellung: Strom; Schnittstelle: IO-Link; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, M12, 200 mm, 5 -polig, drehbar 90°; Abmessungen: 25 mm x 65 mm x 55 mm; Bedienelemente: Bedientasten, PC-Software
Tastsystem: gegen Objekt; Lichtquelle: Laser, rot; Lichtfleckgröße: 7 mm x 7 mm; Messbereich: bei 6 ... 90% Remission50 ... 3.500 mm50 ... 8.000 mm; Geometrische Auflösung: 1,0 mm; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Analogausgänge: 1 St.; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Ausgang: konfigurierbar, Werkseinstellung: Strom; Schnittstelle: IO-Link; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, M12, 200 mm, 5 -polig, drehbar 90°; Abmessungen: 25 mm x 65 mm x 55 mm; Bedienelemente: Bedientasten, PC-Software
Technische Informationen
Attribute
| Typ | leitung mit steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 18 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
667,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
793,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
