PRK412B/2 Reflex-Lichtschranke polarisiert

Reflex-Lichtschranke polarisiert

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:PRK412B/2
Rubix:3884075
Hersteller:50140148
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typoffenes leitungsende
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PRK412B/2 Reflex-Lichtschranke polarisiert


Grenzreichweite: 0,02 ... 2,3 m
Grenzreichweite: 0,02 ... 2,3 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 36 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, NPN, hellschaltend; Schaltfrequenz: 1.000 Hz; Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 3 -adrig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Gewindegröße: M12; Abmessungen: 12 mm x 51 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Umgebungstemperatur Betrieb: -25 ... 55 °C; Schutzart: IP 67

Technische Informationen


Attribute
Typoffenes leitungsende
Spannung, min.10 V
Spannung, max.36 V
Spannung36 V
124,00 exkl. MwSt.
/ Stück
147,56 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage