LS25C/XX-200-M12 Einweg-Lichtschranke Sender
Einweg-Lichtschranke Sender
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:LS25C/XX-200-M12
Rubix:3886234
Hersteller:50146455

Produktdetails : LS25C/XX-200-M12 Einweg-Lichtschranke Sender
Grenzreichweite: 0 ... 30 m
Grenzreichweite: 0 ... 30 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M12, PUR, 4 -adrig, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 15 mm x 42,7 mm x 30 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 69K, IP 67
Technische Informationen
Attribute
| Typ | leitung mit steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
108,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
128,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
