MLD500-T3-UDC-1300-S2-P Set Sicherheits-Sensor Sender

Lichtvorhang Sender

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:MLD500-T3-UDC-1300-S2-P
Rubix:3878614
Hersteller:426354
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MLD500-T3-UDC-1300-S2-P Set Sicherheits-Sensor Sender


Sonderausführung: Schutzscheibe; Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Reichweite: 0,5 ... 50 m; Anzahl Strahlen: 3 St.; Strahlabstand: 400 mm; Abmessung: 160 mm x 1.360 mm x 149 mm; Säulenhöhe ohne Fuß: 1.300 mm
Sonderausführung: Schutzscheibe; Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Reichweite: 0,5 ... 50 m; Anzahl Strahlen: 3 St.; Strahlabstand: 400 mm; Abmessung: 160 mm x 1.360 mm x 149 mm; Säulenhöhe ohne Fuß: 1.300 mm

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.24 V
Spannung, max.24 V
Spannung24 V
1.127,00 exkl. MwSt.
/ Stück
1.341,13 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage