Referenzen
Leuze electronic:CSL710-T10-2560.A-M12
Rubix:3881655
Hersteller:50129028

Produktdetails : CSL710-T10-2560.A-M12 Lichtvorhang Sender
Applikation: Präzise Objekterkennung; Sonderausführung: Parallelstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, Kreuzstrahlabtastung; Betriebsreichweite: 0,3 ... 7 m; Messfeldlänge: 2.560 mm; Strahlabstand: 10 mm; Versorgungsspannung: DC; Ansprechzeit pro Strahl: 30 µs; Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig; Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 2.633 mm
Applikation: Präzise Objekterkennung; Sonderausführung: Parallelstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, Kreuzstrahlabtastung; Betriebsreichweite: 0,3 ... 7 m; Messfeldlänge: 2.560 mm; Strahlabstand: 10 mm; Versorgungsspannung: DC; Ansprechzeit pro Strahl: 30 µs; Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig; Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 2.633 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 18 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.291,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.726,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
