Referenzen
Leuze electronic:LS318BI/9D
Rubix:3881199
Hersteller:50132822

Produktdetails : LS318BI/9D Einweg-Lichtschranke Sender
Sonderausführung: Deaktivierungseingang
Sonderausführung: Deaktivierungseingang; Grenzreichweite: 0 ... 23 m; Lichtquelle: LED, infrarot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 4 -adrig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Gewindegröße: M18; Abmessungen: 18 mm x 46 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 50 °C; Schutzart: IP 67
Technische Informationen
Attribute
| Typ | offenes leitungsende |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
