ZRS 72-3M-9 Zahnriemenscheibe Alu
optibelt ZRS Zahnscheibe HTD mit zylindrischer Bohrung
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:72 3M 9
Rubix:107294
Hersteller:1612102
EAN:4014486228847



Produktdetails : ZRS 72-3M-9 Zahnriemenscheibe Alu
HTD Riemenscheiben für glatte Bohrungen
HTD-Zahnscheibe für zylindrische Bohrung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 145 g |
|---|---|
| Profil | 3m |
| Anzahl Zähne | 72 |
| Riemenbreite | 9 mm |
| Werkstoff | aluminium |
| Gesamtbreite | 22,2 mm |
| Vorbohrung | 8 mm |
| Fertigbohrung | 20 mm |
| Ausführung | 6 |
| Wirkdurchmesser | 68,75 mm |
| Zolltarifcode | 84835080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
