ZRS 36-3M-15 Zahnriemenscheibe Alu
optibelt ZRS Zahnscheibe HTD mit zylindrischer Bohrung
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:36 3M 15
Rubix:61863
Hersteller:1564630
EAN:4014486228700



Produktdetails : ZRS 36-3M-15 Zahnriemenscheibe Alu
HTD Riemenscheiben für glatte Bohrungen
HTD-Zahnscheibe für zylindrische Bohrung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 60 g |
|---|---|
| Profil | 3m |
| Anzahl Zähne | 36 |
| Riemenbreite | 15 mm |
| Werkstoff | aluminium |
| Gesamtbreite | 30 mm |
| Vorbohrung | 6 mm |
| Fertigbohrung | 16 mm |
| Ausführung | 6f |
| Wirkdurchmesser | 34,38 mm |
| Zolltarifcode | 84835080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
