ZRS 32-H-075 Zahnriemenscheibe Stahl
optibelt ZRS Zahnriemenscheibe 28 H
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:32 H 075
Rubix:464573
Hersteller:1522357
EAN:4014486219890



Produktdetails : ZRS 32-H-075 Zahnriemenscheibe Stahl
Optibelt ZRS Zahnriemenscheiben für Taper-Buchsen und zylindrische Bohrungen. Sonderscheiben nach Zeichnung, Beschreibung oder Muster auf Anfrage.
Standard-Zahnscheibe für zylindrische Bohrung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2200 g |
|---|---|
| Profil | h |
| Anzahl Zähne | 32 |
| Riemenbreite (Zoll) | 3/4 '' |
| Werkstoff | stahl |
| Zahnteilung | 12,7 mm |
| Ausführung | 6f |
| Wirkdurchmesser | 325,95 mm |
| Außendurchmesser | 135 mm |
| Gesamtbreite | 40 mm |
| Nabendurchmesser | 80 mm |
| Fertigbohrung | 45 mm |
| Riemenbreite | 0,75 '' |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
