ZRS 30-L-050 Zahnriemenscheibe Stahl
optibelt ZRS Zahnriemenscheibe 28 L
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:30 L 050
Rubix:61797
Hersteller:1788038
EAN:4014486221824



Produktdetails : ZRS 30-L-050 Zahnriemenscheibe Stahl
Optibelt ZRS Zahnriemenscheiben für Taper-Buchsen und zylindrische Bohrungen. Sonderscheiben nach Zeichnung, Beschreibung oder Muster auf Anfrage.
Standard-Zahnscheibe für zylindrische Bohrung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1100 g |
|---|---|
| Profil | l |
| Anzahl Zähne | 30 |
| Riemenbreite (Zoll) | 1/2 '' |
| Werkstoff | stahl |
| Zahnteilung | 9,525 mm |
| Ausführung | 6f |
| Wirkdurchmesser | 286,48 mm |
| Außendurchmesser | 90,2 mm |
| Gesamtbreite | 26 mm |
| Nabendurchmesser | 70 mm |
| Fertigbohrung | 30 mm |
| Riemenbreite | 0,5 '' |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
