ZRS 22-XL-037 Zahnriemenscheibe Stahl
optibelt ZRS Zahnriemenscheibe 28 XL
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:22 XL 037
Rubix:61690
Hersteller:1608251
EAN:4014486227888



Produktdetails : ZRS 22-XL-037 Zahnriemenscheibe Stahl
Zahnriemenscheiben für glatte Bohrungen
Standard-Zahnscheibe für zylindrische Bohrung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 100 g |
|---|---|
| Profil | xl |
| Anzahl Zähne | 22 |
| Riemenbreite (Zoll) | 3/8 '' |
| Werkstoff | stahl/aluminium |
| Zahnteilung | 5,08 mm |
| Ausführung | 6f |
| Wirkdurchmesser | 35,57 mm |
| Außendurchmesser | 41 mm |
| Gesamtbreite | 22,2 mm |
| Nabendurchmesser | 25 mm |
| Fertigbohrung | 19,1 mm |
| Riemenbreite | 0,37 '' |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
