ZRS 24-H-150 Zahnriemenscheibe Stahl
optibelt ZRS Zahnriemenscheibe 28 H
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:24 H 150
Rubix:61701
Hersteller:1625300
EAN:4014486219715



Produktdetails : ZRS 24-H-150 Zahnriemenscheibe Stahl
Optibelt ZRS Zahnriemenscheiben für Taper-Buchsen und zylindrische Bohrungen. Sonderscheiben nach Zeichnung, Beschreibung oder Muster auf Anfrage.
Standard-Zahnscheibe für zylindrische Bohrung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2600 g |
|---|---|
| Profil | h |
| Anzahl Zähne | 24 |
| Riemenbreite (Zoll) | 1 1/2 '' |
| Werkstoff | stahl |
| Zahnteilung | 12,7 mm |
| Ausführung | 6f |
| Wirkdurchmesser | 97,02 mm |
| Außendurchmesser | 95,65 mm |
| Gesamtbreite | 58 mm |
| Nabendurchmesser | 72 mm |
| Fertigbohrung | 45 mm |
| Riemenbreite | 1,5 '' |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
