ZRS 60-XL-037 Zahnriemenscheibe Alu
optibelt ZRS Zahnriemenscheibe 28 XL
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:XL 037 6000ZA
Rubix:101903
Hersteller:1745855
EAN:4014486228229



Produktdetails : ZRS 60-XL-037 Zahnriemenscheibe Alu
Zahnriemenscheiben für glatte Bohrungen
Standard-Zahnscheibe für zylindrische Bohrung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 180 g |
|---|---|
| Profil | xl |
| Anzahl Zähne | 60 |
| Riemenbreite (Zoll) | 3/8 '' |
| Werkstoff | stahl/aluminium |
| Zahnteilung | 5,08 mm |
| Ausführung | 6a |
| Wirkdurchmesser | 97,02 mm |
| Außendurchmesser | 96,51 mm |
| Gesamtbreite | 25,4 mm |
| Nabendurchmesser | 80 mm |
| Fertigbohrung | 23 mm |
| Riemenbreite | 0,37 '' |
| Zolltarifcode | 84835080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
