ZRS 20-XL-037 Zahnriemenscheibe Stahl
optibelt ZRS Zahnriemenscheibe 28 XL
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:20 XL 037
Rubix:61636
Hersteller:1770978
EAN:4014486227840



Produktdetails : ZRS 20-XL-037 Zahnriemenscheibe Stahl
Zahnriemenscheiben für glatte Bohrungen
Standard-Zahnscheibe für zylindrische Bohrung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 80 g |
|---|---|
| Profil | xl |
| Anzahl Zähne | 20 |
| Riemenbreite (Zoll) | 3/8 '' |
| Werkstoff | stahl/aluminium |
| Zahnteilung | 5,08 mm |
| Ausführung | 6f |
| Wirkdurchmesser | 32,34 mm |
| Außendurchmesser | 38 mm |
| Gesamtbreite | 22,2 mm |
| Nabendurchmesser | 24 mm |
| Fertigbohrung | 17,5 mm |
| Riemenbreite | 0,37 '' |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
