ZRS 28-H-075 Zahnriemenscheibe Stahl
optibelt ZRS Zahnriemenscheibe 28 H
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:28 H 075
Rubix:464571
Hersteller:1500475
EAN:4014486219791



Produktdetails : ZRS 28-H-075 Zahnriemenscheibe Stahl
Optibelt ZRS Zahnriemenscheiben für Taper-Buchsen und zylindrische Bohrungen. Sonderscheiben nach Zeichnung, Beschreibung oder Muster auf Anfrage.
Standard-Zahnscheibe für zylindrische Bohrung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2000 g |
|---|---|
| Profil | h |
| Anzahl Zähne | 28 |
| Riemenbreite (Zoll) | 0,75 '' |
| Werkstoff | stahl |
| Zahnteilung | 12,7 mm |
| Ausführung | 6f |
| Wirkdurchmesser | 113,18 mm |
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Gesamtbreite | 40 mm |
| Nabendurchmesser | 80 mm |
| Fertigbohrung | 45 mm |
| Riemenbreite | 0,75 '' |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
