ZRS 21-H-200 Zahnriemenscheibe Stahl
optibelt ZRS Zahnriemenscheibe 28 H
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:21 H 200
Rubix:98855
Hersteller:1534965
EAN:4014486219623



Produktdetails : ZRS 21-H-200 Zahnriemenscheibe Stahl
Optibelt ZRS Zahnriemenscheiben für Taper-Buchsen und zylindrische Bohrungen. Sonderscheiben nach Zeichnung, Beschreibung oder Muster auf Anfrage.
Standard-Zahnscheibe für zylindrische Bohrung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2600 g |
|---|---|
| Profil | h |
| Anzahl Zähne | 21 |
| Riemenbreite (Zoll) | 7,87 '' |
| Werkstoff | stahl |
| Zahnteilung | 12,7 mm |
| Ausführung | 6f |
| Wirkdurchmesser | 83,52 mm |
| Außendurchmesser | 91 mm |
| Gesamtbreite | 70 mm |
| Nabendurchmesser | 65 mm |
| Fertigbohrung | 38 mm |
| Riemenbreite | 200 '' |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage