ZRS 84-H-100 Zahnriemenscheibe EN-GJL 200

optibelt ZRS Zahnriemenscheibe 28 H

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:84 H 100
Rubix:464579
Hersteller:1697224
EAN:4014486220223
ZRS 84-H-100 Zahnriemenscheibe EN-GJL 200

Technische Zusammenfassung

Profilh
Anzahl Zähne84
Riemenbreite (Zoll)1 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRS 84-H-100 Zahnriemenscheibe EN-GJL 200


Optibelt ZRS Zahnriemenscheiben für Taper-Buchsen und zylindrische Bohrungen. Sonderscheiben nach Zeichnung, Beschreibung oder Muster auf Anfrage.
Standard-Zahnscheibe für zylindrische Bohrung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht8200 g
Profilh
Anzahl Zähne84
Riemenbreite (Zoll)1 ''
Werkstoffgusseisen
Zahnteilung12,7 mm
Ausführung6a
Wirkdurchmesser2245,99 mm
Gesamtbreite45 mm
Nabendurchmesser100 mm
Fertigbohrung45 mm
Riemenbreite1 ''
Zolltarifcode84835020
237,52 exkl. MwSt.
/ Stück
282,65 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage