ZRS 17-L-050 Zahnriemenscheibe Stahl
optibelt ZRS Zahnriemenscheibe 28 L
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:17 L 050
Rubix:133286
Hersteller:1618371
EAN:4014486221466



Produktdetails : ZRS 17-L-050 Zahnriemenscheibe Stahl
Optibelt ZRS Zahnriemenscheiben für Taper-Buchsen und zylindrische Bohrungen. Sonderscheiben nach Zeichnung, Beschreibung oder Muster auf Anfrage.
Standard-Zahnscheibe für zylindrische Bohrung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 360 g |
|---|---|
| Profil | l |
| Anzahl Zähne | 17 |
| Werkstoff | stahl |
| Zahnteilung | 9,525 mm |
| Ausführung | 6f |
| Wirkdurchmesser | 91,99 mm |
| Gesamtbreite | 26 mm |
| Fertigbohrung | 24 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
