ZRS 20-H-300 Zahnriemenscheibe Stahl

optibelt ZRS Zahnriemenscheibe 28 H

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:20 H 300
Rubix:464602
Hersteller:1763753
EAN:4014486219586
ZRS 20-H-300 Zahnriemenscheibe Stahl

Technische Zusammenfassung

Profilh
Anzahl Zähne20
Riemenbreite (Zoll)3 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRS 20-H-300 Zahnriemenscheibe Stahl


Optibelt ZRS Zahnriemenscheiben für Taper-Buchsen und zylindrische Bohrungen. Sonderscheiben nach Zeichnung, Beschreibung oder Muster auf Anfrage.
Standard-Zahnscheibe für zylindrische Bohrung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3200 g
Profilh
Anzahl Zähne20
Riemenbreite (Zoll)3 ''
Werkstoffstahl
Zahnteilung12,7 mm
Ausführung6f
Wirkdurchmesser127,32 mm
Außendurchmesser79,48 mm
Gesamtbreite94 mm
Nabendurchmesser62 mm
Fertigbohrung35 mm
Riemenbreite3 ''
Zolltarifcode84835020
63,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,77 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage