ZRS 36-XL-037 Zahnriemenscheibe Alu
optibelt ZRS Zahnriemenscheibe 28 XL
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:36 XL 037
Rubix:61861
Hersteller:1616198
EAN:4014486228076



Produktdetails : ZRS 36-XL-037 Zahnriemenscheibe Alu
Zahnriemenscheiben für glatte Bohrungen
Standard-Zahnscheibe für zylindrische Bohrung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 130 g |
|---|---|
| Profil | xl |
| Anzahl Zähne | 36 |
| Riemenbreite (Zoll) | 3/8 '' |
| Werkstoff | stahl / aluminium |
| Zahnteilung | 5,08 mm |
| Ausführung | 6 |
| Wirkdurchmesser | 58,21 mm |
| Außendurchmesser | 57,7 mm |
| Gesamtbreite | 25,4 mm |
| Nabendurchmesser | 45 mm |
| Fertigbohrung | 23 mm |
| Riemenbreite | 0,37 '' |
| Zolltarifcode | 84835080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
