ZRS 12-L-075 Zahnriemenscheibe Stahl

optibelt ZRS Zahnriemenscheibe 28 L

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:12 L 075
Rubix:100512
Hersteller:1584971
EAN:4014486221275
ZRS 12-L-075 Zahnriemenscheibe Stahl

Technische Zusammenfassung

Profill
Anzahl Zähne12
Riemenbreite (Zoll)75 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRS 12-L-075 Zahnriemenscheibe Stahl


Optibelt ZRS Zahnriemenscheiben für Taper-Buchsen und zylindrische Bohrungen. Sonderscheiben nach Zeichnung, Beschreibung oder Muster auf Anfrage.
Standard-Zahnscheibe für zylindrische Bohrung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht230 g
Profill
Anzahl Zähne12
Riemenbreite (Zoll)75 ''
Werkstoffstahl
Zahnteilung9,525 mm
Ausführung6f
Wirkdurchmesser45,84 mm
Außendurchmesser43 mm
Gesamtbreite32 mm
Nabendurchmesser24 mm
Fertigbohrung17 mm
Riemenbreite0,752 ''
Zolltarifcode84835020
9,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,97 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen