ZRS 48-XL-037 Zahnriemenscheibe Alu
optibelt ZRS Zahnriemenscheibe 28 XL
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:48 XL 037
Rubix:62009
Hersteller:1733706
EAN:4014486228199



Produktdetails : ZRS 48-XL-037 Zahnriemenscheibe Alu
Zahnriemenscheiben für glatte Bohrungen
Standard-Zahnscheibe für zylindrische Bohrung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 160 g |
|---|---|
| Profil | xl |
| Anzahl Zähne | 48 |
| Riemenbreite (Zoll) | 3/8 '' |
| Werkstoff | aluminium |
| Zahnteilung | 5,08 mm |
| Ausführung | 6w |
| Wirkdurchmesser | 77,62 mm |
| Außendurchmesser | 77,11 mm |
| Gesamtbreite | 25,4 mm |
| Nabendurchmesser | 38 mm |
| Fertigbohrung | 23 mm |
| Riemenbreite | 0,37 '' |
| Zolltarifcode | 84835080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
