ZRS 18-L-050 Zahnriemenscheibe Stahl

optibelt ZRS Zahnriemenscheibe 28 L

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:18 L 050
Rubix:61621
Hersteller:1759265
EAN:4014486221503
ZRS 18-L-050 Zahnriemenscheibe Stahl

Technische Zusammenfassung

Profill
Anzahl Zähne18
Riemenbreite (Zoll)1/2 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRS 18-L-050 Zahnriemenscheibe Stahl


Optibelt ZRS Zahnriemenscheiben für Taper-Buchsen und zylindrische Bohrungen. Sonderscheiben nach Zeichnung, Beschreibung oder Muster auf Anfrage.
Standard-Zahnscheibe für zylindrische Bohrung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht410 g
Profill
Anzahl Zähne18
Riemenbreite (Zoll)1/2 ''
Werkstoffstahl
Zahnteilung9,525 mm
Ausführung6f
Wirkdurchmesser103,13 mm
Außendurchmesser60 mm
Gesamtbreite26 mm
Nabendurchmesser40 mm
Fertigbohrung24 mm
Riemenbreite0,5 ''
Zolltarifcode84835020
12,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,21 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen