ZRS 192-14M-55 Zahnriemenscheibe EN-GJL 200
optibelt ZRS HTD Zahnriemenscheiben für zylindrische Bohrungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:192 14M 55
Rubix:464816
Hersteller:optibelt ZRS HTD für zylindrische Bohrung
EAN:4014486238761



Produktdetails : ZRS 192-14M-55 Zahnriemenscheibe EN-GJL 200
HTD Riemenscheiben für glatte Bohrungen
HTD-Zahnscheibe für zylindrische Bohrung
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Anzahl Zähne | 192 |
| Riemenbreite | 55 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Gesamtbreite | 70 mm |
| Vorbohrung | 28 mm |
| Fertigbohrung | 70 mm |
| Ausführung | 10a |
| Wirkdurchmesser | 855,62 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.482,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.764,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
