ZRS 150-5M-15-2012 Zahnriemenscheibe für Taper-Spannbuchse Stahl
optibelt ZRS HTD Scheiben für Taper-Buchsen 5M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:TB 150 5M 15
Rubix:143511
Hersteller:optibelt ZRS HTD für Taper-Buchsen
EAN:4014486229561



Produktdetails : ZRS 150-5M-15-2012 Zahnriemenscheibe für Taper-Spannbuchse Stahl
Zahnscheibe HTD für Taper-Buchsen
HTD-Zahnscheibe für Taper-Buchsen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3900 g |
|---|---|
| Profil | 5m |
| Anzahl Zähne | 150 |
| Riemenbreite | 15 mm |
| Taper-Buchse | 2012 |
| Werkstoff | grauguss |
| Richtdurchmesser | 238,73 mm |
| Gesamtbreite | 32 mm |
| Nabendurchmesser | 32 mm |
| Ausführung | 7a |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
103,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
