ZRS 8M-38S-12-1610 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline

PC-Zahnscheibe für Taper-Buchse

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:PC8M-38S-12TBF
Rubix:3091009
Hersteller:887778
EAN:3660338411588
ZRS 8M-38S-12-1610 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline
Technische Zusammenfassung
Profil8m
Anzahl Zähne38
Riemenbreite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRS 8M-38S-12-1610 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline


Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit PC- und HTD-Profil erhältlich. Sie bestehen aus hochwertigem C45-Stahl und Gusseisen mit schwarzer Phosphatierung, mit Vorbohrungen und Taper-Buchsen. Alle Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit marktüblichen Marken austauschbar. Entsprechen der Norm ISO13050.
Zahnriemenscheibe PC 8M-38S-12TBF (mit Kegelbohrung 1610)

Stärken

Gusseisen

Anwendungen

Für die synchrone Kraftübertragung

Technische Informationen


Attribute
Profil8m
Anzahl Zähne38
Riemenbreite12 mm
Taper-Buchse1610
Werkstoffstahl
Typ8f
Richtdurchmesser96,77 mm
Außendurchmesser95,17 mm
Außendurchmesser inkl. Flansche102 mm
Gesamtbreite25 mm
Nabendurchmesser80 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,33 exkl. MwSt.
/ Stück
19,43 inkl. MwSt.