ZRS 14M-28S-20-3F-2012 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline
PC-Zahnscheibe für Taper-Buchse
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:PC14M-28S-20TBF
Rubix:3090919
Hersteller:887828
EAN:3660338412080

Produktdetails : ZRS 14M-28S-20-3F-2012 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline
Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit PC- und HTD-Profil erhältlich. Sie bestehen aus hochwertigem C45-Stahl und Gusseisen mit schwarzer Phosphatierung, mit Vorbohrungen und Taper-Buchsen. Alle Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit marktüblichen Marken austauschbar. Entsprechen der Norm ISO13050.
Zahnriemenscheibe PC 14M-28S-20TBF (mit Kegelbohrung 2012)
Stärken
Gusseisen
Anwendungen
Für die synchrone Kraftübertragung
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Anzahl Zähne | 28 |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Taper-Buchse | 2012 |
| Werkstoff | stahl |
| Typ | 3f |
| Richtdurchmesser | 124,78 mm |
| Außendurchmesser | 121,98 mm |
| Außendurchmesser inkl. Flansche | 128 mm |
| Gesamtbreite | 33 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
