ZRS 14M-34S-37-2517 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline

PC-Zahnscheibe für Taper-Buchse

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:PC14M-34S-37TBF
Rubix:3090926
Hersteller:887844
EAN:3660338412240
ZRS 14M-34S-37-2517 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline
Technische Zusammenfassung
Profil14m
Anzahl Zähne34
Riemenbreite37 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRS 14M-34S-37-2517 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline


Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit PC- und HTD-Profil erhältlich. Sie bestehen aus hochwertigem C45-Stahl und Gusseisen mit schwarzer Phosphatierung, mit Vorbohrungen und Taper-Buchsen. Alle Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit marktüblichen Marken austauschbar. Entsprechen der Norm ISO13050.
Zahnriemenscheibe PC 14M-34S-37TBF (mit Kegelbohrung 2517)

Stärken

Gusseisen

Anwendungen

Für die synchrone Kraftübertragung

Technische Informationen


Attribute
Profil14m
Anzahl Zähne34
Riemenbreite37 mm
Taper-Buchse2517
Werkstoffstahl
Typ4f
Richtdurchmesser151,52 mm
Außendurchmesser148,72 mm
Außendurchmesser inkl. Flansche160 mm
Gesamtbreite45 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,11 exkl. MwSt.
/ Stück
76,29 inkl. MwSt.