ZRS 8M-28S-36-1210 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline
PC-Zahnscheibe für Taper-Buchse
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:PC8M-28S-36TBF
Rubix:3090992
Hersteller:887802
EAN:3660338411823

Produktdetails : ZRS 8M-28S-36-1210 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline
Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit PC- und HTD-Profil erhältlich. Sie bestehen aus hochwertigem C45-Stahl und Gusseisen mit schwarzer Phosphatierung, mit Vorbohrungen und Taper-Buchsen. Alle Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit marktüblichen Marken austauschbar. Entsprechen der Norm ISO13050.
Zahnriemenscheibe PC 8M-28S-36TBF (mit Kegelbohrung 1210)
Stärken
Gusseisen
Anwendungen
Für die synchrone Kraftübertragung
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Anzahl Zähne | 28 |
| Riemenbreite | 36 mm |
| Taper-Buchse | 1210 |
| Werkstoff | stahl |
| Typ | 3f |
| Richtdurchmesser | 71,3 mm |
| Außendurchmesser | 69,7 mm |
| Außendurchmesser inkl. Flansche | 75 mm |
| Gesamtbreite | 45 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen