ZRS 8M-50S-62-2517 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline
PC-Zahnscheibe für Taper-Buchse
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:PC8M-50S-62TBF
Rubix:3091028
Hersteller:888411
EAN:3660338412967

Produktdetails : ZRS 8M-50S-62-2517 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline
Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit PC- und HTD-Profil erhältlich. Sie bestehen aus hochwertigem C45-Stahl und Gusseisen mit schwarzer Phosphatierung, mit Vorbohrungen und Taper-Buchsen. Alle Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit marktüblichen Marken austauschbar. Entsprechen der Norm ISO13050.
Zahnriemenscheibe PC 8M-50S-62TBF (mit Kegelbohrung 2517)
Stärken
Gusseisen
Anwendungen
Für die synchrone Kraftübertragung
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Anzahl Zähne | 50 |
| Riemenbreite | 62 mm |
| Taper-Buchse | 2517 |
| Werkstoff | stahl |
| Typ | 3f |
| Richtdurchmesser | 127,32 mm |
| Außendurchmesser | 125,72 mm |
| Außendurchmesser inkl. Flansche | 135 mm |
| Gesamtbreite | 72 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort