ZRS 45-8MDC-62-2012 Zahnriemenscheibe DC für Taper-Buchsen Stahl
optibelt ZRS DC für Taper-Buchsen 8MDC
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:TB 45 8MDC 62
Rubix:1333686
Hersteller:1627409
EAN:4014486762006

Produktdetails : ZRS 45-8MDC-62-2012 Zahnriemenscheibe DC für Taper-Buchsen Stahl
Optibelt ZRS Zahnriemenscheiben für Taper-Buchsen und zylindrische Bohrungen. Sonderscheiben nach Zeichnung, Beschreibung oder Muster auf Anfrage.
Zahnriemenscheibe DC für Taper-Buchsen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3000 g |
|---|---|
| Profil | 8mdc |
| Anzahl Zähne | 45 |
| Gesamtbreite | 32 mm |
| Anzahl der Bordscheiben | 1 |
| Taper-Buchse | 2012 |
| Werkstoff | stahl |
| Wirkdurchmesser | 114,59 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- mecaline:PC8M-45S-62TBF
- rubix:3091020
- hersteller:887819
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
51,00 € exkl. MwSt./ Stück
