ZRS 32-8MDC-21-1610 Zahnriemenscheibe DC für Taper-Buchsen Stahl
optibelt ZRS DC für Taper-Buchsen 8MDC
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:TB 32 8MDC 21
Rubix:1333669
Hersteller:1766732
EAN:4014486761634

Produktdetails : ZRS 32-8MDC-21-1610 Zahnriemenscheibe DC für Taper-Buchsen Stahl
Optibelt ZRS Zahnriemenscheiben für Taper-Buchsen und zylindrische Bohrungen. Sonderscheiben nach Zeichnung, Beschreibung oder Muster auf Anfrage.
Zahnriemenscheibe DC für Taper-Buchsen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 520 g |
|---|---|
| Profil | 8mdc |
| Anzahl Zähne | 32 |
| Gesamtbreite | 25 mm |
| Anzahl der Bordscheiben | 1 |
| Taper-Buchse | 1610 |
| Werkstoff | stahl |
| Wirkdurchmesser | 81,49 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- mecaline:PC8M-32S-21TBF
- rubix:3090998
- hersteller:888397
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
13,85 € exkl. MwSt./ Stück
