ZRS 40-8MDC-36-2012 Zahnriemenscheibe DC für Taper-Buchsen Stahl
optibelt ZRS DC für Taper-Buchsen 8MDC
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:TB 40 8MDC 36
Rubix:1333730
Hersteller:1675268
EAN:4014486761856

Produktdetails : ZRS 40-8MDC-36-2012 Zahnriemenscheibe DC für Taper-Buchsen Stahl
Optibelt ZRS Zahnriemenscheiben für Taper-Buchsen und zylindrische Bohrungen. Sonderscheiben nach Zeichnung, Beschreibung oder Muster auf Anfrage.
Zahnriemenscheibe DC für Taper-Buchsen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1340 g |
|---|---|
| Profil | 8mdc |
| Anzahl Zähne | 40 |
| Gesamtbreite | 32 mm |
| Anzahl der Bordscheiben | 1 |
| Taper-Buchse | 2012 |
| Werkstoff | stahl |
| Wirkdurchmesser | 101,86 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
