ZRS 192-8MDC-36-3525 Zahnriemenscheibe DC für Taper-Buchsen EN-GJL 200
optibelt ZRS DC für Taper-Buchsen 8MDC
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:TB 192 8MDC 36
Rubix:1333661
Hersteller:1613286
EAN:4014486761986

Produktdetails : ZRS 192-8MDC-36-3525 Zahnriemenscheibe DC für Taper-Buchsen EN-GJL 200
Optibelt ZRS Zahnriemenscheiben für Taper-Buchsen und zylindrische Bohrungen. Sonderscheiben nach Zeichnung, Beschreibung oder Muster auf Anfrage.
Zahnriemenscheibe DC für Taper-Buchsen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 27000 g |
|---|---|
| Profil | 8mdc |
| Anzahl Zähne | 192 |
| Gesamtbreite | 65 mm |
| Anzahl der Bordscheiben | 1 |
| Taper-Buchse | 3525 |
| Werkstoff | grauguss |
| Wirkdurchmesser | 488,92 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- mecaline:PC8M-192S-36TB
- rubix:3090984
- hersteller:887815
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
273,75 € exkl. MwSt./ Stück
