ZRS 60-8MDC-62-2517 Zahnriemenscheibe DC für Taper-Buchsen Stahl
optibelt ZRS DC für Taper-Buchsen 8MDC
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:TB 60 8MDC 62
Rubix:1333651
Hersteller:1557800
EAN:4014486762044

Produktdetails : ZRS 60-8MDC-62-2517 Zahnriemenscheibe DC für Taper-Buchsen Stahl
Optibelt ZRS Zahnriemenscheiben für Taper-Buchsen und zylindrische Bohrungen. Sonderscheiben nach Zeichnung, Beschreibung oder Muster auf Anfrage.
Zahnriemenscheibe DC für Taper-Buchsen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4700 g |
|---|---|
| Profil | 8mdc |
| Anzahl Zähne | 60 |
| Gesamtbreite | 45 mm |
| Anzahl der Bordscheiben | 1 |
| Taper-Buchse | 2517 |
| Werkstoff | stahl |
| Wirkdurchmesser | 152,79 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- mecaline:PC8M-60S-62TBF
- rubix:3091036
- hersteller:887821
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
83,65 € exkl. MwSt./ Stück
