ZRS 8M-45S-62-2012 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline
PC-Zahnscheibe für Taper-Buchse
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:PC8M-45S-62TBF
Rubix:3091020
Hersteller:887819
EAN:3660338411991

Produktdetails : ZRS 8M-45S-62-2012 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline
Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit PC- und HTD-Profil erhältlich. Sie bestehen aus hochwertigem C45-Stahl und Gusseisen mit schwarzer Phosphatierung, mit Vorbohrungen und Taper-Buchsen. Alle Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit marktüblichen Marken austauschbar. Entsprechen der Norm ISO13050.
Zahnriemenscheibe PC 8M-45S-62TBF (mit Kegelbohrung 2012)
Stärken
Gusseisen
Anwendungen
Für die synchrone Kraftübertragung
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Anzahl Zähne | 45 |
| Riemenbreite | 62 mm |
| Taper-Buchse | 2012 |
| Werkstoff | stahl |
| Typ | 3f |
| Richtdurchmesser | 114,59 mm |
| Außendurchmesser | 112,99 mm |
| Außendurchmesser inkl. Flansche | 120 mm |
| Gesamtbreite | 72 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort