Referenzen
Optibelt:ZRK 1427
Rubix:1321117
EAN:4014486405934

Produktdetails : ZRK 1427 KFZ-Zahnriemen Optibelt
KFZ-Zahnriemen
KFZ-Zahnriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | zrk |
|---|---|
| Riemenbreite | 23,4 mm |
| Typ | 1427 |
| 3,2 mm | |
| 20,8 mm | |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
