Referenzen
Optibelt:ZRK 1353
Rubix:1321097
EAN:4014486414288

Produktdetails : ZRK 1353 KFZ-Zahnriemen Optibelt
KFZ-Zahnriemen
KFZ-Zahnriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | zrk |
|---|---|
| Riemenbreite | 20 mm |
| Typ | 1353 |
| Werkstoff | polychloropren-elastomer; polyamid (gewebe); glasfasercord (zugstrang) |
| 3,2 mm | |
| 20,8 mm | |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
