Referenzen
Optibelt:ZRK 1058
Rubix:1320847
EAN:4014486402650

Produktdetails : ZRK 1058 KFZ-Zahnriemen Optibelt
KFZ-Zahnriemen
KFZ-Zahnriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | zrk |
|---|---|
| Riemenbreite | 25,4 mm |
| Typ | 1058 |
| Werkstoff | polyamid (abriebfestes gewebe); glasfaser-zugträger (spannungsarm/„zero stretch“); polychloropren-elastomer (zahn-/gehäusematerial) |
| 3,2 mm | |
| 20,8 mm | |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
