Referenzen
Optibelt:ZRK 1056
Rubix:1320820
EAN:4014486402612

Produktdetails : ZRK 1056 KFZ-Zahnriemen Optibelt
KFZ-Zahnriemen
KFZ-Zahnriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | zrk |
|---|---|
| Wirklänge | 1153 '' |
| Riemenbreite | 18 mm |
| Typ | 1056 |
| Werkstoff | polyamid (gewebe an den zähnen); cr-elastomer (chloropren); glasfaser-zugträger (glaskord) |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| 3,2 mm | |
| 20,8 mm | |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
