Referenzen
Optibelt:ZRK 1114
Rubix:1320797
EAN:4014486407624

Produktdetails : ZRK 1114 KFZ-Zahnriemen Optibelt
KFZ-Zahnriemen
KFZ-Zahnriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | zrk |
|---|---|
| Riemenbreite | 17 mm |
| Typ | 1114 |
| Werkstoff | polyamid (gewebe); glasfasercord (zugstrang); polychloropren-elastomer/gummimischung (zahnkern) |
| 3,2 mm | |
| 20,8 mm | |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
