Referenzen
Optibelt:ZRK 1442
Rubix:1321186
EAN:4014486263978

Produktdetails : ZRK 1442 KFZ-Zahnriemen Optibelt
KFZ-Zahnriemen
KFZ-Zahnriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | zrk |
|---|---|
| Wirklänge | 1096 '' |
| Riemenbreite | 22 mm |
| Typ | 1442 |
| Werkstoff | polyamid |
| 3,2 mm | |
| 20,8 mm | |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
