Referenzen
Optibelt:ZRK 1132
Rubix:1320913
EAN:4014486407587

Produktdetails : ZRK 1132 KFZ-Zahnriemen Optibelt
KFZ-Zahnriemen
KFZ-Zahnriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | zrk |
|---|---|
| Wirklänge | 1153 '' |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Typ | 1132 |
| Werkstoff | verschleißfestes polyamid; glasfaser-zugträger (zero stretch); haltbares polychloropren-elastomer |
| 3,2 mm | |
| 20,8 mm | |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
