Referenzen
Optibelt:ZRK 1406
Rubix:1321128
EAN:4014486414721

Produktdetails : ZRK 1406 KFZ-Zahnriemen Optibelt
KFZ-Zahnriemen
KFZ-Zahnriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | zrk |
|---|---|
| Wirklänge | 771,54 '' |
| Riemenbreite | 22 mm |
| Typ | 1406 |
| Werkstoff | abriebfestes polyamid; zugfester glasfasercord; polychloropren-elastomer |
| Max. Temperatur | 25 °C |
| Min. Temperatur | 15 °C |
| 3,2 mm | |
| 20,8 mm | |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
