Referenzen
Optibelt:ZRK 1271
Rubix:1321065
EAN:4014486402285

Produktdetails : ZRK 1271 KFZ-Zahnriemen Optibelt
KFZ-Zahnriemen
KFZ-Zahnriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | zrk |
|---|---|
| Wirklänge | 41098 '' |
| Riemenbreite | 17 mm |
| Typ | 1271 |
| Werkstoff | polyamid (verschleißfest); glasfaser-zugträger; polychloropren-elastomer |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| 3,2 mm | |
| 20,8 mm | |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
