Referenzen
Optibelt:ZRK 1021
Rubix:1320821
EAN:4014486413717

Produktdetails : ZRK 1021 KFZ-Zahnriemen Optibelt
KFZ-Zahnriemen
KFZ-Zahnriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | zrk |
|---|---|
| Riemenbreite | 23 mm |
| Typ | 1021 |
| 3,2 mm | |
| 20,8 mm | |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
