Referenzen
Optibelt:1200 XXH 540
Rubix:863649
Hersteller:1672770
EAN:4014486095241

Produktdetails : 1200XXH-MM Zahnflachriemen ZR Wickel Optibelt
Zahnriemen
Zahnflachriemen ZR Wickel Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 46 g |
|---|---|
| Profil | xxh |
| Wirklänge | 120 '' |
| Riemenbreite | 540 mm |
| Zahnteilung | 31,75 mm |
| Anzahl Zähne | 96 |
| Höhe | 15,7 mm |
| Wirklänge (mm) | 3048 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,95 € exkl. MwSt.
/ Millimeter
7,08 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
