Referenzen
Optibelt:460 XL 470
Rubix:863534
Hersteller:1601552
EAN:4014486030914

Produktdetails : 460XL-MM Zahnflachriemen ZR Wickel Optibelt
Zahnriemen
Zahnflachriemen ZR Wickel Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Profil | xl |
| Wirklänge | 46 '' |
| Riemenbreite | 470 mm |
| Zahnteilung | 5,08 mm |
| Anzahl Zähne | 230 |
| Höhe | 2,3 mm |
| Wirklänge (mm) | 1168,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,45 € exkl. MwSt.
/ Millimeter
0,54 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
