Referenzen
Optibelt:896 MXL 012
Rubix:197138
Hersteller:896 MXL 01277ZA
EAN:4014486072013




Produktdetails : 896MXL-012 Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | mxl |
|---|---|
| Wirklänge | 8,96 '' |
| Riemenbreite | 3,175 mm |
| Zahnteilung | 2,03 mm |
| Anzahl Zähne | 112 |
| Höhe | 1,2 mm |
| Wirklänge (mm) | 227,58 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
